Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 8x80 Edelstahl A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465124
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
908128 80
EAN/GTIN:
4043377324337
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m8 x 80
schraubhaken
schraubhaken 8 mmx80mm
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 8x80 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
8 mm
L1:
42 mm
L:
80 mm
Oberfläche:
A2
Gewindeform:
M
d=Drahtstärke:
7 mm
Größe:
8x80 mm
... >
Drahtbiegeteile mit metrischem Gewinde offene Form
>
Schraubhaken mit metrischem Gewinde
>
Schraubhaken mit metrischem Gewinde - Edelstahl A
Weitere Suchbegriffe:
Drahtbiegeteile
,
Eisenhaken
,
Haken
,
Hakenschrauben
,
Mauerhaken
,
Rundhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,028*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,378*
€ 2,82982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau
Lüsebrink
026.00660.1020
ab € 0,542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen