Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau
Produktbild zu Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau
Skizze zu Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau
Symbol zu Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465259
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     014.000060.00
EAN/GTIN:
     4015480014061
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
Lusterhaken mit Holzgewinde 4.8x 60 verzinkt-blau

mit kleinem Haken

Weitere Informationen:
d=Drahtstärke:
4,7 mm
f max.:
15 kg
für Dübel ø:
8
L:
60 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
6 mm
W:
16 mm
Größe:
4,8x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungshaken, Drahtbiegeteile, Eindrehanken, Eisenhaken, Hakenkopfschraube, Hakenschrauben, Halbringschraube, Kronleuchthaken, Lampenhaken, Leuchthaken, Lusterhaken, eindrehanker, Hakenkopfschrauben, haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.