Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
04 Befestigungstechnik
>
Drahtbiegeteile
>
Mauerhaken ohne Gewinde
>
Stahlhaken eckig - Stahl verzinkt-blau
>
Artikel
Stahlhaken 50 Stahl verzinkt-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465353
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
086.000050.90
EAN/GTIN:
9002730533453
Suchbegriffe:
Eisenhaken
Haken
Mauerhacken
Mauerhaken
Stahlhaken 50 Stahl verzinkt-blau
Weitere Informationen:
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
H:
11 mm
d1:
3,8
f max.:
15
... >
Drahtbiegeteile
>
Mauerhaken ohne Gewinde
>
Stahlhaken eckig - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Stahlhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,591*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen