Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau
Produktbild zu Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau
Skizze zu Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau
Symbol zu Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465447
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     075.000095.00
EAN/GTIN:
     4015480075109
Suchbegriffe:
Blatteschrauben
Blattschrauben
Drahtbiegeteil
Flachschrauben
Blattschraube mit Holzgewinde 5.2x95 verzinkt-blau

mit Holzgewinde

Weitere Informationen:
b:
50 mm
d1:
5,2 mm
für Dübel ø:
8
L:
95 mm
Loch ø:
4,8 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
5,2x95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,928*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,088*
€ 3,67472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,758*
€ 3,28202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.