Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken Nr. 0 vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 0 vermessingt
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 0 vermessingt
Skizze zu Bilderhaken Nr. 0 vermessingt
Symbol zu Bilderhaken Nr. 0 vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106.000000.40
EAN/GTIN:
     4015480106018
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderhaken Nr. 0 vermessingt

Anwendungsbereiche:
Aufhängemöglichkeit für Kunstgegenstände, Bilder usw. auf unterschiedlichen Untergründen Beton, Mauerwerk usw..

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
L:
18 mm
b:
6 mm
Größe:
6x18 mm
Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bild aufhänger, Aufhängehaken, Patenthaken, Wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2371*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.