Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken Nr. 1 vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 1 vermessingt
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 1 vermessingt
Skizze zu Bilderhaken Nr. 1 vermessingt
Symbol zu Bilderhaken Nr. 1 vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106.000001.40
EAN/GTIN:
     4015480106025
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderhaken Nr. 1 vermessingt

Anwendungsbereiche:
Aufhängemöglichkeit für Kunstgegenstände, Bilder usw. auf unterschiedlichen Untergründen Beton, Mauerwerk usw..

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
L:
21 mm
b:
7 mm
Größe:
7x21 mm
Nummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bild aufhänger, Aufhängehaken, Patenthaken, Wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,301*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.