Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken Nr. 2 vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 2 vermessingt
Produktbild zu Bilderhaken Nr. 2 vermessingt
Skizze zu Bilderhaken Nr. 2 vermessingt
Symbol zu Bilderhaken Nr. 2 vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NR. 2
EAN/GTIN:
     9002730408133
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Bilderhaken Nr. 2 vermessingt

Anwendungsbereiche:
Aufhängemöglichkeit für Kunstgegenstände, Bilder usw. auf unterschiedlichen Untergründen Beton, Mauerwerk usw..

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
L:
29 mm
b:
8 mm
Größe:
8x29 mm
Nummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bild aufhänger, Aufhängehaken, Patenthaken, Wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1317*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.