Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappöse 16x25 Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klappöse 16x25 Stahl vermessingt
Produktbild zu Klappöse 16x25 Stahl vermessingt
Skizze zu Klappöse 16x25 Stahl vermessingt
Symbol zu Klappöse 16x25 Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465531
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     103.000593.40
EAN/GTIN:
     4015480103079
Suchbegriffe:
Aufhängelaschen
Aufhängeösen
Bilderaufhänger
Bilderösen
Klappöse 16x25 Stahl vermessingt

Geeignet für leichte Holz-Bilderrahmen. Aufhänger werden mittig oder an zwei Seiten der oberen Bilderleiste montiert.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
Loch ø:
1,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappösen, Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8484*
€ 1,0096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5684*
€ 0,6764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.