Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt
Skizze zu S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt
Symbol zu S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104465724
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     GSZ0545
EAN/GTIN:
     8423533891624
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken 6,0x50 mm Stahl verzinkt

f max. = Belastungsfähigkeit
W = Innere Weite

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
15 kg
W:
15 mm
Länge innen:
38 mm
C:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4696*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8296*
€ 0,98722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6396*
€ 0,76112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
8716336430955
ab € 0,922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.