Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau
Produktbild zu Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau
Skizze zu Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau
Symbol zu Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465727
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     004.00040.1020
EAN/GTIN:
     8712547014465
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel länge 40mm
hakennagel
Stifthaken 40 mm Stahl verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Suchwert ø:
2,8
H:
10
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
f max.:
7,5
L:
40 mm
d1:
2,8
Weitere Suchbegriffe: Eisenhaken, Haken, Mauerhaken, Rundhaken, Rundstahlhaken, Stahlhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.