Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau
Produktbild zu Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau
Skizze zu Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau
Symbol zu Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104466101
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     061.000025.00
EAN/GTIN:
     4015480061065
Suchbegriffe:
Vorreiber
vorreiber mit holzgewinde
vorreiber
Vorreiber mit Holzgewinde 3.45x25 verzinkt-blau

Weitere Informationen:
L:
25 mm
h:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d:
3,45 mm
L1:
15 mm
d1:
3,8 mm
für Dübel ø:
5 mm
Größe:
3,45x25 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteil, Fensterreiber, Fenstervorreiber, Hasenstall, Hasenstallreiber, Raiber, Raibnagel, Reiber, Reibnagel, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,325*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.