Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Vorreiber
>
Artikel
Vorreiber mit Holzgewinde 4.4x40 verzinkt-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104466104
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
061.000040.00
EAN/GTIN:
4015480061089
Suchbegriffe:
Vorreiber
vorreiber mit holzgewinde
vorreiber
Vorreiber mit Holzgewinde 4.4x40 verzinkt-blau
Weitere Informationen:
L:
40 mm
h:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d:
4,4 mm
L1:
20 mm
d1:
5,7 mm
für Dübel ø:
6 mm
Größe:
4,4x40 mm
... >
Drahtbiegeteile
>
Drahtbiegeteile mit Holzgewinde offene Form
>
Vorreiber mit Holzgewinde - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Drahtbiegeteil
,
Fensterreiber
,
Fenstervorreiber
,
Hasenstall
,
Hasenstallreiber
,
Raiber
,
Raibnagel
,
Reiber
,
Reibnagel
,
Verschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,694*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,404*
€ 2,86076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,694*
€ 2,01586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen