Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau
Produktbild zu Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau
Skizze zu Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau
Symbol zu Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104466106
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     061.000050.00
EAN/GTIN:
     4015480061096
Suchbegriffe:
Vorreiber
vorreiber
Vorreiber mit Holzgewinde 5.2x50 verzinkt-blau

Weitere Informationen:
L:
50 mm
h:
33 mm
Material:
Stahl
d:
5,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L1:
28 mm
d1:
7,4 mm
für Dübel ø:
8 mm
Größe:
5,2x50 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteil, Fensterreiber, Fenstervorreiber, Hasenstall, Hasenstallreiber, Raiber, Raibnagel, Reiber, Reibnagel, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,188*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.