Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilholzkralle extra stark 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Profilholzkralle extra stark 3mm
Produktbild zu Profilholzkralle extra stark 3mm
Skizze zu Profilholzkralle extra stark 3mm
Symbol zu Profilholzkralle extra stark 3mm
Artikel-Nr.:
     3145-104466373
Hersteller:
     Fuchs
Herst.-Nr.:
     2-101-003-0002-20
EAN/GTIN:
     9002669101037
Suchbegriffe:
Paneelholzkrallen
Profilbrettkrallen
Profilholzkrallen
Sparkrallen
Profilholzkralle extra stark 3mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
36 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Nutwange:
3 mm
Inhalt:
100 ST
B:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: profilbrettkrallen, Profilbrettkralle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2-103-000-0000-20
ab € 7,31*
Zubehör
k.A.
2-101-004-0002-20
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.