Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Produktbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Musterbild 8%iger Gefälleausgleich
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
LOGO zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm
Artikel-Nr.:
     3145-104466505
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7244
EAN/GTIN:
     4012271072446
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
K&R Terrassenlager Kunststoff mit bewegl. Kopf - Höhenverstellung 145- 225mm

Durch den Standard-Aufsatz bietet das Terrassenlager eine Auflagefläche für jedes Unterkonstruktionsprofil.

Das Anschrauben der Unterkonstruktion am seitlichen Steg bietet einen sicheren Halt und ermöglicht, mithilfe des Doppelgewindes, eine komfortable Höhenverstellung welche durch einfaches Links- / Rechtsdrehen herbeigeführt wird. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles ist wesentlich vereinfacht, den beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn geeignete Aufstellflächen für Terrassenlager (wie z.B. Betonplatten) aufwendig ausgerichtet werden müssen. Dieses Problem lösten das Terrassenlager, indem es durch seinem beweglichen Kopf ein Gefälle dieser Flächen von bis zu 8 % ausgleicht.

Produktvorteile:
  • der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus.
  • das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/ Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
  • bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.
  • die Terracon®-Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bestens bewährt.


Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt. Dies ist abhängig von der Art und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1195 kg
Höhenverstellung:
145-225 mm
Material:
Kunststoff
Hinweis:
beweglich
Größe:
145-225 | 1Stk
Marke:
KARLE & RUBNER
Weitere Suchbegriffe: Terrassen-Unterbau, maschinenfuß, Ausgleichsfuss, Ausgleichsfüsse, Justierfuss, Justierfüsse, Justierteller, Distanzteller, Karle & Rubner, Terrassenfuss, Terrassenlager, Terrassensysteme, Verlegesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
75042MT48 16
ab € 0,0663*
Zubehör
KARLE & RUBNER
6955
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.