Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Produktbild zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Produktbild zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Skizze zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Anwendungsbild zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Anwendungsbild zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Symbol zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Produktdatenblatt EPDM-Entkopplungsprofil
LOGO zu Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m
Artikel-Nr.:
     3145-104466515
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945382
EAN/GTIN:
     4251314721464
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Silent EPDM-Entkopplungsprofil 20m

EPDM-Entkopplungsprofi zur Schalldämmung und Materialtrennung.

Das Entkopplungsprofil dient der Schalldämmung und Materialtrennung. Einsatz ist der Massivholz- & Holzbau. Das Entkopplungsband dient als schalldämmendes Profilband zwischen Holzbauteilen und stellt eine physikalische und mechanische Trennung flankierender Bauteile sicher. Dies hat zur Folge, dass Schwingungsübertragungen aus Tritt-/Körperschall vermieden werden.

Produktvorteile:
  • flexibel einsetzbar
  • individuell zuschneidbar (Rollenware)
  • alterungsbeständig
  • dauerelastisch und formbeständig
  • UV-stabil
  • ozonbeständig

Anwendung:
Das Entkopplungsprofil auf das gewünschte Maß ablängen und an die gewünschte Position legen. Dann ca. alle 40-60 cm z. B. mit dem Eurotec Hammertacker mechanisch befestigen.

Hinweis:
Dichte: ca. 1,4 g/cm³
Einsatztemperatur -30°C - +90°C
Shore Härte 48 = 0,500 N/mm² = 0,05 kN/cm² = 500 kN/m²

Weitere Informationen:
Material:
Extrudiertes EPDM
L:
20 m
Breite:
95 mm
Stärke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schalldämmung, Schallschutz, trittschall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,19*
€ 139,45*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 210,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 210,68*
€ 250,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 207,67*
€ 247,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,61*
€ 236,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 195,89*
€ 233,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,38*
€ 202,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,82*
Zubehör
Rapid
10642901
ab € 121,32*
Zubehör
Gebol
709216
ab € 4,59*
Zubehör
Rapid
21121100
ab € 92,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.