Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R P-Fix stapelbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R P-Fix stapelbar
Produktbild zu K&R P-Fix stapelbar
Anwendungsbild zu K&R P-Fix stapelbar
Anwendungsbild zu K&R P-Fix stapelbar
Symbol zu K&R P-Fix stapelbar
Symbol zu K&R P-Fix stapelbar
LOGO zu K&R P-Fix stapelbar
Artikel-Nr.:
     3145-104466526
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7368
EAN/GTIN:
     4012271073689
Suchbegriffe:
K&R
Karle
Karle & Rubner
Karle und Rubner
K&R P-Fix stapelbar

Zur einfachen Verlegung von keramischen Platten auf einem befestigten Untergrund. Der P-Fix ist stapelbar für den Ausgleich von Unebenheiten und teilbar für die Verlegung im Bereich der Hauswand. Mit dem P-Fix kann jede Verlegesituation gelöst werden.

Produktvorteile:
  • einfache Verlegung von Terrassenplatten
  • stapel- und teilbar für jede Verlegesituation
  • Fugenbreite 3 mm, Verlegehöhe 10 mm



Lieferumfang:
Pack á 15 St.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Fugenbreite:
3 mm
ø:
11,5 mm
Marke:
Karle & Rubner
Weitere Suchbegriffe: Rubner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARLE & RUBNER
7197
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.