| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104466833 Herst.-Nr.: 450650 EAN/GTIN: 4043952668634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M 5 Federstahl mechanisch verzinkt
Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, VS für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9
Form VS = verstärkt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für ø: | M 5 | s: | 1 mm | Größe: | M 5 mm | d: | 5,3 mm | Material: | Stahl | d1: | 9 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | Form: | VS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, s5x10,2 sperrkantscheibe, sperrkantring, sperrkantscheibe b5, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,0135* | € 0,0195* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 9,00* | ab € 0,0249* | € 0,0347* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,0326* | € 0,0452* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0332* | € 0,0459* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0766* | € 0,1006* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|