| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104466836 Herst.-Nr.: 451150 EAN/GTIN: 4043952668665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M10 Federstahl mechanisch verzinkt
Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, VS für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9
Form VS = verstärkt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 10,5 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M10 mm | Material: | Stahl | d1: | 16 mm | s: | 1,5 mm | für ø: | M10 | Form: | VS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben federstahl, sperrkantring, schnorr-scheiben, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,0337* | € 0,0463* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,0506* | € 0,0674* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 9,00* | ab € 0,0495* | € 0,0675* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0513* | € 0,0681* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,2143* | € 0,2643* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 264,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|