Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104466839
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     451650
EAN/GTIN:
     4043952668696
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "VS" M16 Federstahl mechanisch verzinkt

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, VS
für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9

Form VS = verstärkt

Weitere Informationen:
Größe:
M16 mm
Material:
Stahl
s:
2 mm
für ø:
M16
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
24 mm
d:
17 mm
Form:
VS
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantscheibe m16x32, sperrkantring, sperrkantring b16, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,0894*
€ 0,1222*
3 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1034*
€ 0,1394*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1202*
€ 0,1632*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,169*
Lager 3145
2999
1000
Frei Haus
ab € 0,5315*
€ 0,5815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 581,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881209240160000
ab € 0,36*
Ähnlich
Schnorr
881200149160000
ab € 0,056*
Ähnlich
Schnorr
881210049160000
ab € 0,1067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.