Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)
Produktbild zu ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)
Skizze zu ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)
Symbol zu ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)
Artikel-Nr.:
     3145-104466958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94-0800-080-01
EAN/GTIN:
     9002730690644
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO1234 8.0x 71 verzinkt Splint (DIN94)

Entspricht DIN 94.

Weitere Informationen:
a max.:
4 mm
b:
16 mm
c max.:
15 mm
für ø:
8 mm
DIN:
94
d1:
7,5 mm
ISO:
1234
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
71 mm
Größe:
8.0x 71 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6525*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.