Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
Federsplint ohne Norm
>
Artikel
Federstecker doppelt 3x 62 Federstahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104467007
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7200003D
EAN/GTIN:
4251063427648
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
Federstecker doppelt 3x 62 Federstahl verzinkt
Aus Federstahldraht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
16 mm
L:
62 mm
L1:
32 mm
Bohr ø:
3,5 mm
für Wellen ø:
14 - 20 mm
d1:
3 mm
Größe:
3x 62 mm
... >
Splinte / Sicherungsstifte
>
Federstecker
>
Federstecker doppelt - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Doppelstecker
,
Federstecker
,
Sicherungen
,
Sicherungssplinte
,
Splinte
,
doppelter Federstecker
,
zweifach Federstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2845*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen