Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
Federsplint ohne Norm
>
Artikel
Federstecker doppelt 6x120 Federstahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104467010
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7200006D
EAN/GTIN:
4251063427754
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
Federstecker doppelt 6x120 Federstahl verzinkt
Aus Federstahldraht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
30 mm
L:
120 mm
L1:
70 mm
Bohr ø:
6,5 mm
für Wellen ø:
24 - 36 mm
d1:
6 mm
Größe:
6x120 mm
... >
Splinte / Sicherungsstifte
>
Federstecker
>
Federstecker doppelt - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Doppelstecker
,
Federstecker
,
Sicherungen
,
Sicherungssplinte
,
Splinte
,
doppelter Federstecker
,
zweifach Federstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,445*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen