Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Klappstecker 8x 44 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standard Klappstecker 8x 44 verzinkt
Produktbild zu Standard Klappstecker 8x 44 verzinkt
Skizze zu Standard Klappstecker 8x 44 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104467021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713138743801
EAN/GTIN:
     8713138743801
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Standard Klappstecker 8x 44 verzinkt

  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert

Für weniger stark beanspruchte Absicherungen.

Weitere Informationen:
c:
41 mm
d:
8 mm
f:
3,4 mm
L:
44 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
11023
Größe:
8x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,745*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.