Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8752120060
EAN/GTIN:
     9002732005347
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 12.0x 60 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
2 mm
DIN:
1481
für ø:
12 mm
d1 mind.:
12,5 mm
d2:
7,5 mm
ISO:
8752
L:
60 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
Größe:
12x60 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,665*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.