Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10013981
EAN/GTIN:
     4001796317019
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 10.0x 30 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
2 mm
DIN:
1481
für ø:
10 mm
d1 mind.:
10,5 mm
d2:
6,5 mm
ISO:
8752
L:
30 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
2 mm
Größe:
10x30 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstifte ohne norm, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
930
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 0,445*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 34,65*
€ 45,36*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 64,65*
€ 81,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 84,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.