Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt
Produktbild zu DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt
Skizze zu DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt
Symbol zu DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104467552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021VS
EAN/GTIN:
     4251063417168
Suchbegriffe:
DIN 1480 AE
Spannschloss DIN 1480 AE
Spannschlossmutter DIN 1480 AE
DIN1480 M12 Spannschloss mit 2 Anschweißenden, Körper verzinkt

Werkstoff:
S235JR, Spannschlossmutter geschmiedet; mit 2 Anschweißenden nach DIN 34828.

Hinweis:
Körper verzinkt-blau.
Anschweißenden blank oder verzinkt-blau je nach verfügbarkeit.
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
b:
75 mm
DIN:
1480
d1:
12 mm
E:
34 mm
Form:
AE
g:
21 mm
G:
83 mm
Gewindeform:
M
h mind.:
11 mm
L:
125 mm
L1:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M12 mm
Hinweis:
Anschweißende: blank
Weitere Suchbegriffe: Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.