Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Produktbild zu DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Skizze zu DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Symbol zu DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104467562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0084V
EAN/GTIN:
     4251197000786
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
Spannschlossmutter DIN 1480 BS
DIN1480 M20 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben

Werkstoff:
S235, Spannschlossmutter geschmiedet; mit einer Kontermutter rechts und zwei Blattschrauben; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
A:
200 mm
DIN:
1480
d1:
20 mm
Gewindeform:
M
H:
105 mm
M:
240 mm
Material:
Stahl
N:
17 mm
O:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
P:
44 mm
R:
26 mm
Ausführung:
S235
Größe:
M20 mm
L max.:
560 mm
L min.:
412 mm
L:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattschraubenspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3050V
€ 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.