Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Produktbild zu DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Skizze zu DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Symbol zu DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104467563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0085V
EAN/GTIN:
     4251197000809
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs
DIN1480 M24 verzinkt Spannschloss mit Blattschrauben

Werkstoff:
S235, Spannschlossmutter geschmiedet; mit einer Kontermutter rechts und zwei Blattschrauben; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
A:
255 mm
DIN:
1480
d1:
24 mm
Gewindeform:
M
H:
160 mm
M:
305 mm
Material:
Stahl
N:
22 mm
O:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
P:
70 mm
R:
43 mm
Ausführung:
S235
Größe:
M24 mm
L max.:
701 mm
L min.:
532 mm
L:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattschraubenspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3052V
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.