Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Produktbild zu DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Skizze zu DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Symbol zu DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     3145-104467683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5000010V
EAN/GTIN:
     4251063417809
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb) m 10
DIN1478 M10 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr

Werkstoff: aus Stahlrohr S235JR gefertigt.


Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulä

Spannschlossmuttern, offene Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1478
d1:
10 mm
d2:
21,3 mm
d4:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
125 mm
m:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1478 (ohne zb), Rohrspannschlossmutter, Spannschlossmutter, Stahlrohrmutter, Turnbuckles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,0565*
€ 1,7065*
Lager 3145
62
€ 5,90*
ab € 5,366*
€ 7,836*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,836*
€ 9,32484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,196*
€ 8,56324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,846*
€ 8,14674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,556*
€ 7,80164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,316*
€ 7,51604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.