Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Produktbild zu DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Skizze zu DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Symbol zu DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Artikel-Nr.:
     3145-104468157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9318.8VZ24260
EAN/GTIN:
     4042666278085
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN6325 8x 80 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)

Durch Stifte werden zwei oder mehr Bauteile formschlüssig miteinander verbunden.

Toleranzfeld m6 gehärtet und geschliffen.
Ähnlich EN ISO 8734.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
DIN:
6325
ISO:
8734
L:
80 mm
L1:
1,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
z1:
1,2 mm
z2:
0,8 mm
Größe:
8x 80 mm
Hinweis:
Härte beträgt 60 +/-2 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.