Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Produktbild zu DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Skizze zu DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Symbol zu DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-104468371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20370
EAN/GTIN:
     9002730498813
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 5x20
DIN7979D 5x 20 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen

Toleranzfeld m6; mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche, gehärtet.
Entspricht EN ISO 8735.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
20 mm
d3:
3,3 mm
ISO:
8735
Form:
D
Oberfläche:
blank
c2~:
1,7 mm
t1:
6 mm
d2:
M 3 mm
DIN:
7979
c1~:
0,5 mm
t2 mind.:
7 mm
d1:
5 mm
Größe:
5x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din7979 ø5x10, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4295*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.