Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Produktbild zu DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Skizze zu DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Symbol zu DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-104468382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5009
EAN/GTIN:
     9002730497274
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
passstifte din 7979
DIN7979D 6x 28 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen

Toleranzfeld m6; mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche, gehärtet.
Entspricht EN ISO 8735.

Weitere Informationen:
c1~:
0,6 mm
c2~:
2,1 mm
d1:
6 mm
DIN:
7979
d2:
M 4 mm
d3:
4,3 mm
Form:
D
ISO:
8735
L:
28 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
t1:
6 mm
t2 mind.:
10 mm
Größe:
6x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7979, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.