Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Produktbild zu DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Skizze zu DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Symbol zu DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-104468384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20390
EAN/GTIN:
     9002730768008
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 m6x32
DIN7979D 6x 32 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift mit Innengewinde,geschliffen

Toleranzfeld m6; mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche, gehärtet.
Entspricht EN ISO 8735.

Weitere Informationen:
c1~:
0,6 mm
c2~:
2,1 mm
d1:
6 mm
DIN:
7979
d2:
M 4 mm
d3:
4,3 mm
Form:
D
ISO:
8735
L:
32 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
t1:
6 mm
t2 mind.:
10 mm
Größe:
6x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 6x32, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4795*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.