Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Produktbild zu GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Symbol zu GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Datenblatt zu GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Artikel-Nr.:
     3145-104468899
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     102225
EAN/GTIN:
     9002730522396
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel geka einseitig
einpressdübel geka
einpressdübel einseitig
GEKA Holzverbinder C11-115 einseitig verzinkt ( Scheibendübel )

Anwendung:
Anschlüsse von Holzbauteilen an Stahl oder Beton. Bei einseitigen Scheibendübeln sind die Bolzen passend zum Dübelinnendurchmesser zu wählen.
Geka Dübel C11 sind sie laut EC 5 amtlich zugelassen und entsprechen der EN 912.

Befestigung:
Bolzen nach DIN 601 oder DIN 976 in kombination mit Scheiben nach DIN 1052 bzw. EC 5.

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M24
Außen ø:
115 mm
Material:
Temperguss
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
25 mm
Höhe:
15 mm
Größe:
11-115 mm
Type:
C11
Bezeichnung:
GEKA Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe: Geka, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.