Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne
Produktbild zu SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne
Anwendungsbild zu SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne
Symbol zu SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne
LOGO zu SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne
Artikel-Nr.:
     3145-104468900
Hersteller:
     Simpson
Herst.-Nr.:
     C1-50-B
EAN/GTIN:
     5701953366810
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
SIMPSON Bulldog C1-50 D 50/17 feuerverzinkt zweiseitiger Scheibendübel mit Zähne

Zweiseitige Bulldog® runder zweiseitig gezahnter Scheibendübel aus Stahlblech.
Einpressdübel zur sicheren Verbindung von Holz auf Holz.

Material:
Material: HC340LA gem. EN 10268
Korrosionsschutz: Stahl, verzinkt: Z275
Nutzungsklassen 1 & 2 nach EN1995-1-1 EN 10346 Nutzungsklassen 1, 2 & 3 nach EN1995-1-1 EN 1461

Anwendung:
Holz / Holz Anschlüsse wie zum Beispiel Rahmenecken, Koppelpfetten, Hirnholzanschlüsse oder Aufdoppelungen. Bei zweiseitigen Scheibendübeln ist kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen notwendig. Bulldogdübel C1 sind sie laut EC 5 amtlich zugelassen und entsprechen der EN 912.

Befestigung:
Bolzen nach DIN 601 oder DIN 975 in kombination mit Scheiben nach DIN 1052 bzw. EC 5.
Bemessung und Ausführung nach EC 5, gefertig nach EN 14545.


Hinweis:
Bei zweiseitigen Scheibendübeln muss kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen bestehen.
Folgen Sie grundsätzlich den Vorgaben der entsprechenden Normen.


Weitere Informationen:
d1:
17 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe:
13 mm
Materialstärke:
1 mm
Außen ø:
50 mm
Größe:
50/17 mm
Type:
C1
Bezeichnung:
Bulldog
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel din 1052, Bulldog, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,80*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.