Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042MT29 13
EAN/GTIN:
     4043377239488
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 2.9x 13 Torx 8 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 8
DIN:
7504
d1:
2,9 mm
d2:
5,6 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 1,9 mm
k:
2,2 mm
lb:
ca. 6,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2,9x13 mm
L:
13 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7504 n a2, linsenkopfschraube torx, linsenkopfschraube, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066303001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.