Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042MT39 19
EAN/GTIN:
     4043377239587
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.9x 19 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7504
d1:
3,9 mm
d2:
7,5 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,4 mm
k:
2,8 mm
lb:
ca. 7,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x19 mm
L:
19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7504 n a2, linsenkopfschraube torx, linsenkopfschraube, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.