Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458145 60
EAN/GTIN:
     4043377233011
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 M 5x 60 Torx 25 Edelstahl A4-070 Senkschraube

Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
d2:
9,3 mm
k max.:
2,7 mm
L:
60 mm
Gewindeform:
M
ISO:
14581
Größe:
M 5x 60 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din en iso 14581, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M5x60, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.