| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104469111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1458128 16 EAN/GTIN: 4043377232816 |
| |
|
| | |
| ISO14581 M 8x 16 Torx 45 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.
Weitere Informationen: | | Gewindeform: | M | d1: | 8 mm | L: | 16 mm | Material: | Edelstahl | k max.: | 4,65 mm | d2: | 15,8 mm | Oberfläche: | A2 | Antrieb: | TX 45 | ISO: | 14581 | Größe: | M 8x 16 mm | Kopfform: | Senkkopf | Gewinde: | metrisch | Festigkeitsklasse: | 070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a2 torx, din en iso 14581, din 965 a2, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M8x16, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben |
| | |
| |