Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458144 20
EAN/GTIN:
     4043377118400
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO14581 M 4x 20 Torx 20 Edelstahl A4-070 Senkschraube

Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
ISO:
14581
Größe:
M 4x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Festigkeitsklasse:
070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
k.A.
09850400004
ab € 0,0348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.