Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Produktbild zu ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Skizze zu ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Artikel-Nr.:
     3145-104469359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14585235 13
EAN/GTIN:
     4043377158581
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO14585 3.5X 13 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7981
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,9 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
2,6 mm
L:
13 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x13 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.