Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsenblechschraube
>
Artikel
ISO14585 3.9x 16 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104469412
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
14585239 16
EAN/GTIN:
4043377158703
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO14585 3.9x 16 Torx15 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Ähnlich EN ISO 7049.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7981
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
2,8 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
... >
Blechschrauben DIN 7981C Linsenkopf
>
Blechschrauben DIN 7981C / ISO14585 Torx
>
Blechschraube DIN 7981C/~ISO 14585 Torx - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7981 TORX
,
DIN EN ISO 14585
,
ISO 14585
,
Linsenblechschraube
,
iso14585 form c 3,9x16
,
blechschraube din en iso 14585
,
blechschraube iso14585 a2
,
Blechschrauben
,
Blechtreiber
,
Edelstahlschrauben
,
Innensechsrund-Blechschrauben
,
Innensechsrundblechschrauben
,
Linsen-Blechschrauben
,
Linsenblechschrauben
,
Linsenblechtreiber
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Torxblechschrauben
,
Treiberschrauben
,
Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0251*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 15 x 25 mm, 05071033001
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066308001
Wera
05066308001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen