Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104469958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586235 95
EAN/GTIN:
     4043377163226
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 3.5X9.5 Torx15 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7982
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,8 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,35 mm
L:
9,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x9,5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.