Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     057126 50
EAN/GTIN:
     4043377045287
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 6x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
6 mm
E:
10,89 mm
k:
4 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Suchwert ø:
6
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
10 mm
Größe:
6x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, Holzschraube ohne Norm, din 571 a2 6x50, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1326*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.