Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104470842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402925 10
EAN/GTIN:
     4043377075840
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 5x 10 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.




Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m5x10 a2, din 916, din 916 a2, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x10, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,62*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,60*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.