Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104471601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279822,9X13
EAN/GTIN:
     9002730639223
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 2.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
7050
k:
1,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2,9x13 mm
L:
13 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, iso 7050, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.