Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Blechschrauben
>
ISO 7050 Edelstahl
>
Artikel
DIN7982C 3.9x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104471625
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
279823,9X25
EAN/GTIN:
9002730639285
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 3.9x 25 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Ähnlich DIN ISO 7050.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7982
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
7050
k:
2,3 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x25 mm
L:
25 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
... >
Blechschrauben DIN 7982C Senkkopf
>
Blechschrauben DIN 7982C/~ISO7050 Ph-KS
>
Blechschraube DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7050
,
ISO 7050
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7050
,
Kreuzschlitzschrauben DIN 7982
,
Edelstahlschraube DIN 7982
,
Edelstahlschraube ISO 7050
,
ISO 7050 Edelstahl
,
iso 7050 a2
,
blechschraube din en iso 7050
,
iso 7050 c-z
,
Blechschrauben
,
Blechtreiber
,
Edelstahlschrauben
,
Kreuzschlitzblechschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Senkblechschrauben
,
Senkkopf-Blechschrauben
,
Senkkopfblechschrauben
,
Senkkopfblechtreiber
,
Treiberschrauben
,
Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0235*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen