Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Gewindeformende Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Bohrschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7504 N
>
Artikel
DIN7504N 4.8x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104471960
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7504204801613
EAN/GTIN:
4056054704834
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 4.8x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Entspricht EN ISO 15481.
Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3,55 mm
L:
16 mm
lb:
ca. 10,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
15481
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
... >
Bohrschrauben DIN 7504 Linsenkopf Form N, M und Q
>
Bohrschrauben DIN 7504N/~ISO15481 Ph-KS
>
Bohrschraube DIN 7504N/~ISO 15481 Ph-KS - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7504 N Kreuzschraube
,
DIN 7504 N Linsenkopfschraube
,
DIN 7504 N Schraube
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N
,
Kreuzschraube DIN 7504 N
,
Linsenkopfschraube DIN 7504 N
,
Schraube DIN 7504 N
,
Edelstahlschraube DIN 7504 N
,
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
,
Bohrschraube ISO 15481
,
DIN EN ISO 15481
,
ISO 15481
,
Linsenbohrschraube
,
bohrschraube din 7504 n a2
,
linsenbohrschraube 3,5x16
,
edelstahlschraube din 7504 n
,
Blechschrauben
,
Blechtreiber
,
Bohrschrauben
,
Kreuzschlitzblechschrauben
,
Linsen-Blechschrauben
,
Linsenblechschrauben
,
Linsenblechtreiber
,
Selbstbohrschrauben
,
Treiberschrauben
,
Treibschrauben
,
selbstbohrende Schrauben
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,055*
€ 0,0748*
Lager 588
3 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 51,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 37,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm, 05071011001
Wera
05071011001
ab € 1,19*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen