Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
ISO 7049 Edelstahl
>
Artikel
DIN7981C 2.9x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472054
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
69542901902
EAN/GTIN:
8051015093534
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
DIN7981C 2.9x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Ähnlich DIN ISO 7049.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7981
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,6 mm
Form:
C
ISO:
7049
k:
2,2 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2,9x19 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
... >
Blechschrauben DIN 7981C Linsenkopf
>
Blechschrauben DIN 7981C / ISO7049 Ph-KS
>
Blechschraube DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN ISO 7049
,
ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7981
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7049
,
Kreuzschrauben DIN 7981
,
Edelstahlschraube DIN 7981
,
Edelstahlschraube ISO 7049
,
ISO 7049 Edelstahl
,
Linsenblechschraube
,
iso 7049 a2
,
edelstahlschraube din 7981
,
iso 7049 2,9 x 19
,
Blechschrauben
,
Blechtreiber
,
Edelstahlschrauben
,
Kreuzschlitzblechschrauben
,
Linsen-Blechschrauben
,
Linsenblechschrauben
,
Linsenblechtreiber
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Treiberschrauben
,
Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0147*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3851/1 TS Bits, Edelstahl, PH 1 x 25 mm, 05071010001
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 1 x 25 mm, 05056605001
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen